Motion
0821302515

AVENTICS
0821302515

PRESSION DE PRÉCISION 0821302515 REG NL2
N° D’ARTICLE MI05547644
N° MFR0821302515
Prix169.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302515

PRESSION DE PRÉCISION 0821302515 REG NL2
N° D’ARTICLE MI05547644
N° MFR0821302515
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
Prix169.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Débit d’air maximal
    52 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 60 °C
  • Définir la plage de pression
    7.25 à 232 psi
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
PRESSION DE PRÉCISION 0821302515 REG NL2