Motion
0821302508

AVENTICS
0821302508

RÉGULATEUR 0821302508 AVEC ALIMENTATION CONT NL4
N° D’ARTICLE MI05547649
N° MFR0821302508
Prix182.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302508

RÉGULATEUR 0821302508 AVEC ALIMENTATION CONT NL4
N° D’ARTICLE MI05547649
N° MFR0821302508
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
Prix182.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.91 lb

Détails

  • Type d’expert en sinistres
    Mécanique
  • Débit d’air
    335.49 scfm
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression
  • Type de liquide
    Air comprimé, gaz neutres
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    335.49 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Manomètre inclus
    Non
  • Fonction de soulagement
    Relâcher l’échappement d’air

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR 0821302508 AVEC ALIMENTATION CONT NL4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté