Motion
0821302449

AVENTICS
0821302449

0821302449 .NL1 RÉGULATEUR G 1/4 0.4-10
N° D’ARTICLE MI05547663
N° MFR0821302449
Prix36.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302449

0821302449 .NL1 RÉGULATEUR G 1/4 0.4-10
N° D’ARTICLE MI05547663
N° MFR0821302449
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
Prix36.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.265 lb

Détails

  • Accessoires
    sans manomètre
  • Débit d’air
    15.89 scfm
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression
  • Type de liquide
    Air comprimé, gaz neutres
  • Matériel
    Zinc moulé sous pression
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    15.89 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 bars
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Manomètre inclus
    Non
  • Fonction de soulagement
    Relâcher l’échappement d’air
  • Série/système
    MU1
  • Matériau du joint de soupape
    Caoutchouc acrylonitrile butadiène

Aperçu

Description du fabricant
0821302449 .NL1 RÉGULATEUR G 1/4 0.4-10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté