Motion
0821302406

AVENTICS
0821302406

0821302406 RÉGULATEUR NL2 G1/4 0-6 BARRES
N° D’ARTICLE MI05547689
N° MFR0821302406
Prix93.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302406

0821302406 RÉGULATEUR NL2 G1/4 0-6 BARRES
N° D’ARTICLE MI05547689
N° MFR0821302406
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
Prix93.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    47 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
0821302406 RÉGULATEUR NL2 G1/4 0-6 BARRES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté