Motion
0821302403

AVENTICS
0821302403

Régulateur d'air standard - 70 scfm, BSPP 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI05547692
N° MFR0821302403
Prix321.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302403

Régulateur d'air standard - 70 scfm, BSPP 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI05547692
N° MFR0821302403
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
Prix321.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPP

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    70 scfm
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
0821302403 RÉG. VERROUILLABLE NL2 G1/4 0.5-10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté