Motion
40T5/900
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 900 mm, largeur de 40 mm, 180 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05548174
N° MFR40T5/900
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 900 mm, largeur de 40 mm, 180 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05548174
N° MFR40T5/900

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    900 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Pas
    5 mm

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    180
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile

Aperçu

Description du fabricant
40T5/900 CEINTURE DE DISTRIBUTION MÉTRIQUES
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent