Motion
2XDCR1250A

MA FORD MFG
2XDCR1250A

2XDCR1250A
N° D’ARTICLE MI05549372
N° MFR2XDCR1250A
Prix226.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
2XDCR1250A

2XDCR1250A
N° D’ARTICLE MI05549372
N° MFR2XDCR1250A
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
Prix226.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .1250
  • Diamètre
    1/8
  • Diamètre de la mèche
    1/8
  • Cannelure Longueur  
    1-1/8
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    3
  • Diamètre de la tige
    1/8
  • Taille de la tige
    1/8

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    ALtima®
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    140 °
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604025869
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    140 °
  • Série
    2XDCR
  • Forme de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
2XDCR1250A TORSADEUR 1/8
  • 2 cannelure
  • 5X Longueur régulière
  • Carbure
  • alimenté par liquide de refroidissement
  • Marge unique
  • 140°-142° points
  • 30° Helix
  • Revêtement ALtima®
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1