Motion
12421
Bandeau, taille unique, tissu éponge
N° D’ARTICLE MI05549979
N° MFR12421
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bandeau, taille unique, tissu éponge
N° D’ARTICLE MI05549979
N° MFR12421
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
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tissu haute performance de gestion de l’humidité Hi Cool® - Bandeau en tissu éponge absorbant - Dos élastique pour un ajustement parfait - Étoiles et rayures, camouflage, rouge western, bleu marine western, bleu uni, lime, flammes
  • Type de fermeture
    Bande élastique à nouer
  • Couleur
    Rouge, blanc et bleu
  • Couleur/conception
    Étoiles et rayures
  • Description
    Bandeau haute performance 6605 étoiles et rayures
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 serre-tête
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Tissu éponge
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Absorptive
  • CUP_NON
    720476124214

Aperçu

Description du fabricant
BANDEAU HAUTE PERFORMANCE 6605 , ÉTOILES ET
  • Le bandeau haute performance Chill-Its® 6605 est fabriqué avec la technologie d’évacuation de l’humidité Hi Cool® pour garder les travailleurs confortablement au frais et au sec lors des journées chaudes. Le tissu performance Hi Cool® évacue l’humidité pour un séchage rapide, tandis que le bandeau absorbant en tissu éponge empêche la sueur de couler dans les yeux. Ce bandeau rafraîchissant à profil bas peut être porté seul ou sous un casque de sécurité. Taille unique, le dos est doté d’un élastique qui s’étire pour s’adapter confortablement à une variété de tailles de tête. Laver à la machine au besoin et suspendre pour sécher. Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. C’est également un excellent bandeau pour la course, la randonnée et d’autres activités récréatives.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon