Motion
AB-1002-A4-FP-2Z

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AB-1002-A4-FP-2Z

Échangeur de chaleur – série AB, 4 passe, 5.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 1.125 po, tube de refroidissement de 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 1.500 , côté tube NPT 1.000 , coquille Max Flow 24 gal/min / tube de 37.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon, anodes en zinc 2
N° D’ARTICLE MI05550657
N° MFRAB-1002-A4-FP-2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AB-1002-A4-FP-2Z

Échangeur de chaleur – série AB, 4 passe, 5.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 1.125 po, tube de refroidissement de 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 1.500 , côté tube NPT 1.000 , coquille Max Flow 24 gal/min / tube de 37.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon, anodes en zinc 2
N° D’ARTICLE MI05550657
N° MFRAB-1002-A4-FP-2Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    1.125 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Espacement des trous de montage
    4.00 po
  • Longueur totale
    23.55 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.500
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.000
  • Diamètre de la coquille
    5.13 po
  • Poids
    54.00 lb

Détails

  • Anode
    2 anodes de zinc
  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    24 gal/min
  • Débit - Côté tube
    5.0 à 37.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1003 Hypalon, 302-1013 Durlon
  • Support de pied de rechange
    203-0007
  • Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes
    203-0005 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    203-0006 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    AB
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AB-1002-A4-FP-2Z
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté