Motion
IDF1E-10-S
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ
N° D’ARTICLE MI05553780
N° MFRIDF1E-10-S
Prix1,095.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ
N° D’ARTICLE MI05553780
N° MFRIDF1E-10-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,095.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    16.260 po
  • Longueur totale
    16.140 po
  • Largeur totale
    9.450 po
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Poids
    16 kg

Détails

  • Pays d’origine
    SG
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Débit d’air maximal
    4.24 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    36 °F
  • Type de réfrigérant
    R 134.a
  • Point de rosée standard
    50 °F
  • Courant d’alimentation
    2.4/2.5 A
  • Fréquence d’alimentation
    50/60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    100/110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDF1E-10-S
  • Fonctionnement à 50/60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les: NPT connexions sont standard, des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon