Motion
NK35/30

NTN
NK35/30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35.000 mm, D.E. de 45.000 mm
N° D’ARTICLE MI05554038
N° MFRNK35/30
Prix75.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK35/30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35.000 mm, D.E. de 45.000 mm
N° D’ARTICLE MI05554038
N° MFRNK35/30
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
Prix75.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NK35/30 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 45 mm et une largeur totale de 30 mm, ce qui le rend adapté aux environnements exigeants.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253072256
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253072256

Aperçu

Description du fabricant
NK35/30 ROULEAU À AIGUILLES BRG