Motion
HT8F10
Bouchon hydraulique de la série HT - Corps en acier, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 5000 psi PSI, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05558364
N° MFRHT8F10
Prix123.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique de la série HT - Corps en acier, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 5000 psi PSI, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05558364
N° MFRHT8F10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix123.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    2 po
  • Longueur
    3.61 po
  • Poids
    1.470 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HT8F10

Vous pourriez également aimer