Motion
E400-02
Adaptateur de tuyauterie modulaire - À utiliser avec les ports AC40, 1/4 BSPT
N° D’ARTICLE MI05558561
N° MFRE400-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de tuyauterie modulaire - À utiliser avec les ports AC40, 1/4 BSPT
N° D’ARTICLE MI05558561
N° MFRE400-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Adaptateur de tuyau
  • Série
    ACCÈS CA

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR E400-02 , TUYAUTERIE MODULAIRE
  • Adaptateur de tuyauterie : M5 x 0.8, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
  • Entretien facile
  • Détacher l’équipement sans retirer la tuyauterie
  • S’assemble aux FRL en serrant simplement les vis

Les clients ont également acheté