Spécifications
Dimensions
- Couple continu2662 po
- Taille du port du moteurCollecteur
- Taille de l’arbre de sortie1 po droit - Clé Woodruff
- Hauteur totale4.24 po
- Longueur totale6.98 po
- Largeur totale4.24 po
- Poids14.00 lb
Détails
- Bride de montage réelle4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réelOrifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
- Débit continu15 gal/min
- Déplacement10.10 po3/r
- Pression intermittente289 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu792 tr/min
- Type de port du moteurCollecteur
- Type de montage4-Bolt
- Configuration du portOrifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
- Type de jointViton
- SérieSérie S
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Performance prolongée sans fuite
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
- Angle de fonctionnement du variateur optimisé