Spécifications
Détails
- Revêtement de lentilleScratchCoat®
- Couleur de la lentilleE/S
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Sécurité, mode et valeur extrêmes
- Confort enveloppant
- Conception élégante et légère
- Offre l’optique la plus avancée
- Lentille courbée de base 11
- Verres en polycarbonate résistants aux chocs
- Revêtements ScratchCoat® et ENFOG® disponibles
- Protection UVA et UVB à 99.9 % jusqu’à 385Nm
- Certification : ANSI Z87.1 - 2010