Motion
221920
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 19 mm, diamètre extérieur de 30.20 mm, largeur totale de 7 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI05560547
N° MFR221920
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 19 mm, diamètre extérieur de 30.20 mm, largeur totale de 7 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI05560547
N° MFR221920
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30.20 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    19 mm

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893469874
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
221920 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.