Motion
7209 BECBJ

SKF
7209 BECBJ

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 19 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI05560596
N° MFR7209 BECBJ
Prix225.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7209 BECBJ

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 19 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI05560596
N° MFR7209 BECBJ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix225.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.974 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7209BECBJ
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570506877
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    72
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570506877

Aperçu

Description du fabricant
7209BECBJ