Motion
ADHÉSIF DE MOULAGE SCOTCHBRITE 7000028458 ET DISQUE DE BANDE 4X3/ 61-5000-7962-1

3M
7000028458 SCOTCHBRITE MOLDING ADHESIVE &STRIP DISC 4X3/ 61-5000-7962-1

Scotch-Brite™ Disque de retrait de bande et d’adhésif pour moulage, 07501, 4 po x 3/8 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI05561773
N° MFR7000028458 SCOTCHBRITE MOLDING ADHESIVE &STRIP DISC 4X3/ 61-5000-7962-1
Prix10.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000028458 SCOTCHBRITE MOLDING ADHESIVE &STRIP DISC 4X3/ 61-5000-7962-1

Scotch-Brite™ Disque de retrait de bande et d’adhésif pour moulage, 07501, 4 po x 3/8 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI05561773
N° MFR7000028458 SCOTCHBRITE MOLDING ADHESIVE &STRIP DISC 4X3/ 61-5000-7962-1
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
Prix10.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.211 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131075016
  • CUP_NON
    051131075016

Aperçu

Description du fabricant
7000028458 MOULAGE DE LA SCOTCHBRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec un polymère solide et durable qui peut résister à la friction répétée pour un retrait efficace des décalcomanies indésirables, du traçage des broches, des graphiques, des rubans, des pellicules
  • Peut être utilisé sur des substrats non sensibles à la chaleur tels que de nombreux enduits gélifiés, peintures acryliques et uréthane
  • Se fixe aux outils manuels portables ou aux meuleuses à basse vitesse (MOS <lt/>4000 tr/min)
  • Available in 4" and 6" diameters