Motion
14MGT-4956EL-68

GATES RUBBER CO
14MGT-4956EL-68

Courroie de distribution synchrone et de longueur étendue PolyChainMCGTCarbonMC – GT, pas de 14 mm, longueur de pas de 4956 mm, largeur de 68 mm, 354 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05563776
N° MFR14MGT-4956EL-68
Prix3,656.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
14MGT-4956EL-68

Courroie de distribution synchrone et de longueur étendue PolyChainMCGTCarbonMC – GT, pas de 14 mm, longueur de pas de 4956 mm, largeur de 68 mm, 354 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05563776
N° MFR14MGT-4956EL-68
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
Prix3,656.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.394 po / 10.2 mm
  • Largeur de la courroie
    68 mm
  • Longueur totale
    4956 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    4956 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.236 po / 6 mm
  • Largeur
    2.677 po / 68 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies Gates Poly Chain GT Carbon sont réputées pour leur haute performance sans entretien. Maintenant, Gates présente une solution Poly Chain qui peut prendre en charge des distances centrales plus longues que jamais. Le processus de fabrication unique permet des courroies infinies en polychaîne plus longues qui offrent des capacités de transport de charge élevées. Par le passé, les chaînes à rouleaux lourdes et de grande taille étaient la seule option pour les entraînements à grande distance. Il existe maintenant une solution de rechange qui nécessite moins d’entretien et moins de remplacements, ce qui réduit les temps d’arrêt et le fonctionnement plus propre. Le processus de longueur étendue est appliqué aux longueurs de courroie dans un pas de 14M sur 4410 mm.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    GT
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Type de tissu
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92682005
  • Numéro CUP du fabricant
    770075437475
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Nombre de Dents  
    354
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Carbone
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Curviligne
  • CUP_NON
    770075437475

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 14MGT-4956EL-68
  • La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
  • Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
  • Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
  • Précision de positionnement élevée, ce qui rend la courroie idéale pour les applications avec des mouvements répétitifs; stabilité de la longueur grâce à l’utilisation de membres à haut module de traction
  • Facile à fixer avec des fixations de serrage; solution propre et sans entretien pour la conversion de l’entraînement de la chaîne à rouleaux; aucune lubrification ni aucun tendeur requis.