Motion
CDQ2B100TN-40DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B100TN-40DCZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05564958
N° MFRCDQ2B100TN-40DCZ
Prix172.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B100TN-40DCZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05564958
N° MFRCDQ2B100TN-40DCZ
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
Prix172.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Taille de la tige / Filetage
    M26x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    40 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B100TN-40DCZ , CQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon