Motion
480-8MPT-22
Courroie d’entraînement Panther Panther - 8MPT, pas : 8 mm, longueur hors tout : 480 mm, largeur : 22 mm, dent : 60
N° D’ARTICLE MI05565448
N° MFR480-8MPT-22
Prix44.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther Panther - 8MPT, pas : 8 mm, longueur hors tout : 480 mm, largeur : 22 mm, dent : 60
N° D’ARTICLE MI05565448
N° MFR480-8MPT-22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    480 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    480 mm

Détails

  • Type de courroie
    8MPT
  • Numéro CUP du fabricant
    785201946721
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    60
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201946721

Aperçu

Description du fabricant
480-8MPT-22 Ceinture Panther synchrone
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté