Motion
GRG-BM826-15-R-56

GROVE GEAR
GRG-BM826-15-R-56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie droite, cadre 56
N° D’ARTICLE MI05565663
N° MFRGRG-BM826-15-R-56
Prix2,185.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG-BM826-15-R-56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie droite, cadre 56
N° D’ARTICLE MI05565663
N° MFRGRG-BM826-15-R-56
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
Prix2,185.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Hauteur du boîtier
    11.7500 po
  • Longueur du boîtier
    16.0000 po
  • Largeur du boîtier
    12.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1737 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.7500 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.0000 po;406.40 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    57.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse du millepertuis
  • Puissance
    3.614 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.614 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-BM826-15-R-56
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    69031004117
  • Puissance d’entrée maximale
    3.614 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    3.216 hp;2.398 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1625 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GRG
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    1737 po-lb;196.25 Nm
  • CUP_NON
    69031004117

Aperçu

Description du fabricant
GRG-BM826-15-R-56 RÉDUCTEUR
  • Boîtiers monopièces en fonte avec couvercle de sortie unique, usinés par CNC pour un ajustement et un alignement précis des composants
  • Rempli d’usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
  • Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
  • Réfrigérateur à vis sans fin en bronze moulé à partir de bronze de haute qualité pour une résistance maximale, un pouvoir lubrifiant et une durée de vie supérieure
  • Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles d'inversion et de démarrage/arrêt fréquents. Roulements à rouleaux coniques sur l'arbre de sortie pour des capacités de charge suspendues et de poussée élevées
  • Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
  • Souplesse d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie.