Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010487024 3M , 1A1 6-1-.375-1.25  D220 6

3M
7010487024 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 6-1-.375-1.25 D220 6

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1 6-1-.375-1.25 D220 645DI
N° D’ARTICLE MI05565937
N° MFR7010487024 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 6-1-.375-1.25 D220 6
Prix1,360.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010487024 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 6-1-.375-1.25 D220 6

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1 6-1-.375-1.25 D220 645DI
N° D’ARTICLE MI05565937
N° MFR7010487024 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 6-1-.375-1.25 D220 6
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
Prix1,360.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.762 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060219072
  • CUP_NON
    00638060219072

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010487024 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.