Motion
SAF22532X5.7/16

NTN
SAF22532X5.7/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05568081
N° MFRSAF22532X5.7/16
Prix7,662.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SAF22532X5.7/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05568081
N° MFRSAF22532X5.7/16
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
Prix7,662.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6875 po
  • Largeur de la base
    159.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    18.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    5-7/16 po
  • Global Longueur  
    22.0000 po
  • Largeur totale
    8.6250 po

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    SNW32X5.7/16
  • Numéro de palier
    22232EAKW33
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    SAF532G2
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359655322
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    274000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    315000 lbf
  • Roulement de rechange
    22232EAKW33
  • Joint d’étanchéité
    LER130
  • Type de joint
    Forfait trois services
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359655322

Aperçu

Description du fabricant
SAF22532X5.7/16 UNITÉ DE ROULEMENT