Motion
S183045916

GROVE GEAR
S183045916

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI05568110
N° MFRS183045916
Prix2,894.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S183045916

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI05568110
N° MFRS183045916

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,894.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    818
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Hauteur du boîtier
    5.7500 po
  • Longueur du boîtier
    5.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    528 po/lb;59.656 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Poids
    25 lb, 11.34 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.466 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.466 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ818-10-H1-56-16
  • Puissance d’entrée maximale
    1.625 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.466 hp;1.093 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    528 po-lb;59.656 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR SSHMQ-818-10-H1-56-16 10:1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good