Motion
C2206 TN9

SKF
C2206 TN9

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 30 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 20 mm, Droit, Ouvert
N° D’ARTICLE MI05569199
N° MFRC2206 TN9
Prix324.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
C2206 TN9

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 30 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 20 mm, Droit, Ouvert
N° D’ARTICLE MI05569199
N° MFRC2206 TN9
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
Prix324.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571209364
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux toroïdaux
  • CUP_NON
    7316571209364

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À CONTACT ANGULAIRE C2206 TN9