Motion
MGPM12-10Z
CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05571935
N° MFRMGPM12-10Z
Prix152.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05571935
N° MFRMGPM12-10Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix152.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Table de glissement
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE MGPM12-10Z MGP-Z
  • Pour les applications à charge latérale élevée que l’on retrouve dans la manutention, le levage et l’arrêt de matériel
  • Conception ultracompacte en intégrant le corps du cylindre dans le corps du guide
  • À mesure que la longueur de course augmente, la longueur de roulement augmente, ce qui améliore la capacité de charge du cylindre
  • Les cylindres guidés de conception classique ont une longueur de palier définie, ce qui entraîne une diminution spectaculaire de la capacité de charge latérale à mesure que les longueurs de course augmentent
  • La dernière génération de cylindres guidés offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, deux emplacements de port, des rainures de montage de commutateur sur deux côtés et un montage à fente en T plus polyvalent que la série MGQ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté