Motion
HERA75ES 15.05 254TC 2.438

HUB CITY INC
HERA75ES 15.05 254TC 2.438

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA75ES 15.05 254TC 2.438 - Réduction unique, 15.05:1 Rapport, 4.287 po, entrée silencieuse face en C, 1.6250 po taille d’entrée, cadre 254TC
N° D’ARTICLE MI05572141
N° MFRHERA75ES 15.05 254TC 2.438
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA75ES 15.05 254TC 2.438

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA75ES 15.05 254TC 2.438 - Réduction unique, 15.05:1 Rapport, 4.287 po, entrée silencieuse face en C, 1.6250 po taille d’entrée, cadre 254TC
N° D’ARTICLE MI05572141
N° MFRHERA75ES 15.05 254TC 2.438
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    4.287 po
  • Taille d’entrée
    1.6260 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA75
  • Couple de sortie maximal
    8500 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    2.4380 po
  • Ratio
    15.05:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18.2500 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16.6000 po
  • Poids
    171.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    17.4200 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA75ES 15.05 254TC 2.438
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798789712
  • Puissance d’entrée maximale
    17.4200 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    116.3 tr/min
  • Couple de sortie
    8500 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    ES

Aperçu

Description du fabricant
HERA75ES 15.05 254TC 2.438"
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.