Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/2 po
- Longueur3.50 po
- Poids0.830 lb
Détails
- ApplicationHydraulique, refroidissement par moulage par injection
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement4900 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau à pression 1/2 po - 90°
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau à pression - 90°
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointSilicone
- Interchange standardÉchange de liquide de refroidissement de moisissure
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vanneSans soupape
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi