Motion
M6K17DB30G

LEESON ELECTRIC
M6K17DB30G

Moteur de laveuse à pression - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56H , logement DP, 60 Hz, base 1740 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI05573662
N° MFRM6K17DB30G
Prix1,342.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M6K17DB30G

Moteur de laveuse à pression - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56H , logement DP, 60 Hz, base 1740 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI05573662
N° MFRM6K17DB30G
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
Votre prix1,342.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56H
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.3700 po, 314.19 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    12.37 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Construction en acier laminé durable ; Performance NEMA Design B ; Roulements à billes à double blindage ; Atteint ou dépasse les facteurs de service Nema ; Usage continu ; Cotes thermiquement protégées ; Liste des composants reconnus et certifié Csa ; Fonctionnement à 115/208-230 V @ 60Hz
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur de laveuse à pression, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56H , DP
  • Mot-clé de description
    Objectif défini
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.40 / 6.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    81.50 %
  • Couple de pleine charge
    4.5 pi-lb
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    1.12 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    113266.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720011881
  • Modèle
    M6K17DB30G
  • Catégorie de moteur
    Moteur du nettoyeur à haute pression
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720011881
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
113266.001.5HP 56,1800RPM 1PH,DP
  • Construction en acier laminé durable
  • Rendement de la conception NEMA B
  • Roulements à billes à double blindage
  • Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA
  • Service continu
  • Cotes thermiquement protégées
  • Homologation des composants UL et certifié CSA
  • Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.