Motion
9750
Tuyau en polyuréthane - 75 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d’éclatement de 20000 psi, 3/8 NPT (aux deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI05575186
N° MFR9750
Prix1,482.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau en polyuréthane - 75 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d’éclatement de 20000 psi, 3/8 NPT (aux deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI05575186
N° MFR9750
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
Prix1,482.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur
    75 pi

Détails

  • Cote d’éclatement
    20000 psi
  • Matériau de base
    Noyau en nylon avec renfort en fibre de polyester
  • Type de protection
    Protecteur de ressort
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Extrémités de tuyau
    3/8 NPT (les deux extrémités)
  • Type de tuyau
    Polyuréthane
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE 9750 , POLYURÉTHANE 75'
  • Composé d’un tube de noyau en nylon avec renfort en fibre de polyester qui résistera au rayon de courbure minimum SAE sans réduire la durée de vie utile
  • Ces flexibles durent jusqu'à sept fois plus longtemps que les flexibles en caoutchouc et conviennent à un service continu à des températures de -40° à 150° F
  • Tous les flexibles en polyuréthane de 1/4" (6,4 mm) de diamètre intérieur sont équipés de protections à ressort.
  • La pression de fonctionnement est de 10,000 psi. Tous sont conformes aux normes MHI IJ100 et SAE 100R10
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good