Motion
9761
Flexible en caoutchouc - Tresse métallique - 30 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d'éclatement de 20000 psi, 3/8 NPT (aux deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI05575190
N° MFR9761
Prix516.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible en caoutchouc - Tresse métallique - 30 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d'éclatement de 20000 psi, 3/8 NPT (aux deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI05575190
N° MFR9761
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
Votre prix516.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur
    30 pi

Détails

  • Cote d’éclatement
    20000 psi
  • Matériau de base
    Fil d’acier 2-Braid
  • Type de protection
    Protections en plastique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc
  • Extrémités de tuyau
    3/8 NPT (les deux extrémités)
  • Type de tuyau
    Caoutchouc - Tresse métallique
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 9761 , CAOUTCHOUC 30 PI
  • Tous ont des protections de tuyau en plastique
  • La pression de fonctionnement est de 10,000 psi. Tous sont conformes à la norme MHI IJ100
  • La pression de service est de 700 bar. Tous sont conformes à la norme SAE 100R10