Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Longueur50 pi
Détails
- Cote d’éclatement20000 psi
- Matériau de baseFil d’acier 2-Braid
- Type de protectionProtections en plastique
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc
- Extrémités de tuyau3/8 NPT (les deux extrémités)
- Type de tuyauCaoutchouc - Tresse métallique
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Tous ont des protections de tuyau en plastique
- La pression de fonctionnement est de 10,000 psi. Tous sont conformes à la norme MHI IJ100
- La pression de service est de 700 bar. Tous sont conformes à la norme SAE 100R10