Motion
C7513C
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 75 tonnes, course : 13.125 po, 19.375 po rétracté, 32.500 po étendu
N° D’ARTICLE MI05575421
N° MFRC7513C
Prix8,419.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 75 tonnes, course : 13.125 po, 19.375 po rétracté, 32.500 po étendu
N° D’ARTICLE MI05575421
N° MFRC7513C
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
Prix8,419.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.500 po
  • Taille de l’alésage
    4.500 po
  • Longueur du filetage du collier
    1.750 po
  • Hauteur étendue
    32.500 po
  • Diamètre extérieur
    5.750 po
  • Tige de piston Diamètre  
    3.750 po
  • Hauteur rétractée
    19.375 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    13.125 po
  • Profondeur du filetage
    1.000 po
  • Taille du filetage
    3/4 – 10
  • Poids
    109.50 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Filetage du collier
    5-3/4 – 12
  • Capacité du cylindre
    75 tonnes
  • Zone effective
    15.900 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Nombre de trous
    4
  • Capacité d’huile
    208.700 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.125 po
  • Série / Type
    Série C / à usage général
  • tonnes à 10000 psi
    79.50 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
C7513C CYLINDRES, 75 TONNES 13 1/8 COURSES
  • Le roulement en bronze d’aluminium réduit l’usure causée par les charges décentrées, la force du ressort en mazimum accélère la rétraction du piston, le corps en acier solide pour la durabilité, la tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion, les trous de montage de la base pour le positionnement
  • Les ressorts de taille maximale accélèrent le retour du piston et augmentent la durée de vie du ressort
  • Corps de cylindre en acier solide pour plus de durabilité
  • La tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion
  • Large gamme d'accessoires disponibles pour le filetage sur la tige de piston, le collier ou sur l'embase du cylindre
  • Trous de montage de base standard sur les cylindres de 5 à 55 tonnes; en option sur les cylindres de 75 et 100 tonnes
  • Un demi-accouplement femelle NPTF de 3/8 po est standard
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon