Motion
PA554
Pompe hydraulique pneumatique à deux vitesses PA55 - à simple ou double effet, réservoir de 2.50 gal, capacité utilisable de 465.0 po3, 10000 psi max, débit de 55 po3/min à psi max, réservoir en acier
N° D’ARTICLE MI05575506
N° MFRPA554
Prix8,691.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe hydraulique pneumatique à deux vitesses PA55 - à simple ou double effet, réservoir de 2.50 gal, capacité utilisable de 465.0 po3, 10000 psi max, débit de 55 po3/min à psi max, réservoir en acier
N° D’ARTICLE MI05575506
N° MFRPA554
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
Prix8,691.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    19.00 po
  • Longueur
    11.50 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 NPTF
  • Poids
    72.00 lb
  • Largeur
    9.50 po

Détails

  • Plage de pression d'air
    40 à 120 psi
  • Mot-clé de description
    À simple ou double action
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de pompe
    Pompe hydraulique pneumatique à deux vitesses PA55
  • Capacité du réservoir
    2.50 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    577.5 po3
  • Matériau du réservoir
    Acier
  • Débit typique à 0 lb/po2
    465.000 po3/min
  • Débit typique à 100 lb/po2
    450.000 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    80.000 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    55.000 po3/min
  • Débit typique à 1500 lb/po2
    7.000 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    55 po3/min
  • Capacité d’huile utilisable
    465.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    Fournit « l’avance », « la retenue » et « le retour ».
  • Numéro de pièce de la vanne
    9500
  • Type de vanne
    Vanne manuelle 4-Way, 3-Position (centre en tandem)
  • Type/fonction de vanne
    Retour 4-Way, 3-Position / maintien avancé

Aperçu

Description du fabricant
PA554 POMPE, AIR
  • Moteur pneumatique rotatif : utilisez-le lorsque l’air est la source d’énergie préférée, lorsque l’électricité n’est pas disponible ou que les étincelles sont une préoccupation
  • Moteur de 3 ch qui démarre à pleine charge
  • Fonctionnement à deux vitesses pour une avance rapide du cylindre
  • La vanne centrale en tandem maintient la charge lorsque la pompe est arrêtée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon