Motion
PE102-220

POWER TEAM
PE102-220

Pompe électrique portative 2-Speed Quarter Horse® PE10 - à action unique, 1/4 hp, réservoir de 0.26 gal, capacité utilisable de 60.0 po3, débit de 10 po3/min à psi max., 220/230 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575533
N° MFRPE102-220
Prix3,800.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PE102-220

Pompe électrique portative 2-Speed Quarter Horse® PE10 - à action unique, 1/4 hp, réservoir de 0.26 gal, capacité utilisable de 60.0 po3, débit de 10 po3/min à psi max., 220/230 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575533
N° MFRPE102-220
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
Prix3,800.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8.000 po
  • Longueur totale
    13.000 po
  • Largeur totale
    7.750 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Intensité
    3.0 A
  • Interrupteur de commande
    Rocker Type Off, momentanément activé
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Puissance nominale
    1/4 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique portative 2-Speed PE10
  • Capacité du réservoir
    0.26 gal (É.-U.)
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    68/74 dB(a)
  • Débit typique à 0 lb/po2
    120 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    10 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    10 po3/min
  • CUP_NON
    662536225182
  • Capacité d’huile utilisable
    60.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    La position avancée maintient la pression lorsque le moteur est arrêté. La position de retour fait avancer le cylindre lorsque le moteur est en marche et le retourne lorsque le moteur est arrêté.
  • Numéro de pièce de la vanne
    9561
  • Type de vanne
    Vidange automatique 2-Way
  • Type/fonction de vanne
    Rejet automatique 2-Way/retour anticipé (automatique)
  • Tension
    220/230 V

Aperçu

Description du fabricant
PE102-220 POMPE, ELEC 220/230V 50/60HZ
  • Source d’alimentation portative pour vérins hydrauliques et outils – jusqu’à 25 tonnes
  • Le moteur à aimant permanent démarre facilement sous charge, même dans des conditions de tension réduite
  • Bloc-piles rechargeable en option avec bandoulière pour une portabilité maximale
  • La pompe fournit généralement 15 minutes de fonctionnement continu à 10,000 psi sur une seule batterie
  • La pompe peut être utilisée dans n’importe quelle position
  • Interrupteurs à main et à pied de 24 volts disponibles pour tous les modèles à alimentation c.a.
  • Boîtier résistant aux chocs avec flamme – construction retardée
  • Trous de montage de base pour installations fixes