Motion
PE302S-2

POWER TEAM
PE302S-2

Vanguard® Pompe électrique 2-Speed PE30 - à action unique, 1 hp, réservoir de 1.75 gal, capacité utilisable de 380.0 po3, débit de 30 po3/min à psi max., 115 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575557
N° MFRPE302S-2
Prix10,465.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PE302S-2

Vanguard® Pompe électrique 2-Speed PE30 - à action unique, 1 hp, réservoir de 1.75 gal, capacité utilisable de 380.0 po3, débit de 30 po3/min à psi max., 115 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575557
N° MFRPE302S-2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,465.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    16.500 po
  • Longueur totale
    13.500 po
  • Largeur totale
    9.500 po
  • Poids
    74.00 lb

Détails

  • Intensité
    13.0 A
  • Interrupteur de commande
    Moteur et vanne à distance (10 pi)
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique à 2-SpeedPE30
  • Capacité du réservoir
    1.75 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    404.25 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    87/82 dB(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    300 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    44 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    30 po3/min
  • Débit typique à 500 lb/po2
    200 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    38 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    30 po3/min
  • CUP_NON
    662536272889
  • Capacité d’huile utilisable
    380.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    Le piston du cylindre avance lorsque le solénoïde est hors tension et que la pompe fonctionne. Lorsque le solénoïde est sous tension, l'huile est dirigée vers le réservoir et le piston revient. Pour la position « maintien », la pompe est arrêtée avec le solénoïde hors tension.
  • Numéro de pièce de la vanne
    9579
  • Type de vanne
    Électrovanne 3-Way, 2-Position
  • Type/fonction de vanne
    Retour 3-Way, 2-Position / maintien avancé
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
PE302S-2 POMPE, ELEC 115V 60HZ
  • Idéal pour les applications d’entretien et de construction
  • Offre un poinçon puissant pour faire fonctionner les cylindres à simple ou double action
  • La cage de roulis intégrée protège la pompe contre les abus
  • 1 hp, monophasé, moteur à aimant permanent
  • Rapport haute performance/poids
  • Démarre sous pleine charge même lorsque la tension est réduite à 50  % de la valeur nominale
  • Homologué CSA pour une utilisation intermittente
  • Les télécommandes et/ou les électrovannes sont dotées de commandes de 24 volts