Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale20.750 po
- Longueur totale18.000 po
- Largeur totale13.000 po
- Poids174.00 lb
Détails
- Intensité22.0 A
- Interrupteur de commandeMoteur à distance
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Fréquence60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Aspire max. 10000 lb/po215.0 A @ 115 V, 7.5 A @ 230 V
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.3450 tr/min
- Puissance nominale1-1/2 hp
- Type de pompePompe électrique portative 2-Speed PED
- Capacité du réservoir5.00 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes1155 po3
- Matériau du réservoirAcier
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po287/85 dB(a)
- Débit typique à 100 lb/po2300 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po225 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po235 po3/min
- Débit typique à 700 lb/po240 po3/min
- Débit typique à Psi max.25 po3/min
- CUP_NON662536211406
- Capacité d’huile utilisable1000.0 po3
- Détails de la fonction de la vanne« Avancer », « retenir » et « retourner ». Lorsqu’elle est mise en position « retour », l’huile de retour de la pompe et du cylindre est retournée par leurs propres conduites de retour séparées, ce qui permet une rétraction plus rapide du piston. La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
- Numéro de pièce de la vanne9520
- Type de vanneVanne manuelle 3-Way, 3-Position (centre en tandem) avec PosiCheck®
- Type/fonction de vanneRetour 3-Way, 3-Position / maintien avancé
- Tension115/230 V
Aperçu
- Idéal pour faire fonctionner plusieurs outils ou cylindres à partir d’un seul bloc d’alimentation; recommandé pour les cylindres jusqu’à 75 tonnes
- Chaque unité d’alimentation contient deux pompes séparées et deux soupapes séparées permettant à l’opérateur de contrôler plusieurs processus avec une seule unité d’alimentation
- Les deux pompes de chaque unité d’alimentation sont équipées d’une soupape de décharge réglable à l’extérieur
- Les pompes à deux vitesses ont les mêmes débits basse pression et haute pression des deux vannes
- Les débits et les pressions de chaque pompe sont indépendants
- Non recommandé pour les démarrages et les arrêts fréquents