Motion
R552L
Cylindre hydraulique/élévateur à col verrouillable - à action unique/retour de charge, capacité de 55 tonnes, course de 2.000 po, rétractable de 6.375 po, allongé de 8.375 po
N° D’ARTICLE MI05575622
N° MFRR552L
Prix3,621.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique/élévateur à col verrouillable - à action unique/retour de charge, capacité de 55 tonnes, course de 2.000 po, rétractable de 6.375 po, allongé de 8.375 po
N° D’ARTICLE MI05575622
N° MFRR552L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,621.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.000 po
  • Taille de l’alésage
    3.750 po
  • Hauteur étendue
    8.375 po
  • Épaisseur des écrous
    1.438 po
  • Diamètre extérieur
    4.938 po
  • Tige de piston Diamètre  
    3.750 po
  • Hauteur rétractée
    6.375 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    2.000 po
  • Poids
    33.70 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour de charge/à action unique
  • Capacité du cylindre
    55 tonnes
  • Zone effective
    11.040 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    22.100 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.125 po
  • Série / Type
    Collier de verrouillage RL-Series
  • tonnes à 10000 psi
    55.20 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
R552L CYLINDRE, COURSE DE 55 TONNES 2 PO
  • Le cylindre de collier verrouillable prend en charge les charges soulevées, la bande indicatrice visible alerte lorsque la course maximale est atteinte
  • Soutient la charge soulevée pendant de longues périodes avec relâchement de la pression hydraulique
  • La bande indicatrice visible alerte lorsque la limite de course est atteinte; le limiteur de course de l'orifice de trop-plein (« trou de débordement ») empêche le piston d'être trop étendu
  • Tous les cylindres sont dotés de pistons revêtus pour résister à la corrosion et à l’abrasion