Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.625 po
- Taille de l’alésage7.250 po
- Hauteur étendue17.500 po
- Diamètre extérieur9.250 po
- Tige de piston Diamètre7.250 po
- Hauteur rétractée11.500 po
- Accident vasculaire cérébral6.000 po
- Poids221.00 lb
Détails
- ActionnementRetour de charge/à action unique
- Capacité du cylindre200 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective41.280 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile247.700 po3
- Saillie de la tige de piston0.125 po
- Série / TypeSérie R / Tonnage élevé
- tonnes à 10000 psi206.40 tonnes
Aperçu
- Retour par gravité à haut ton, cycle faible avec bandes indicatrices visibles lorsque la limite de course est atteinte
- La bande indicatrice visible alerte lorsque la limite de course est atteinte; le limiteur de course de l'orifice de trop-plein (« trou de débordement ») empêche le piston d'être trop étendu
- Piston et corps en alliage traité thermiquement pour plus de fiabilité et de résistance
- La tige de piston plaquée augmente la résistance à la corrosion et offre un support de roulement supérieur