Motion
RPS154
Cylindre de 15 tonnes série C avec pompe à une vitesse P55 - course de 4.125 po / 254 mm, hauteur rétractée de 7.875 po, course de 81 mm pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575682
N° MFRRPS154
Prix2,740.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre de 15 tonnes série C avec pompe à une vitesse P55 - course de 4.125 po / 254 mm, hauteur rétractée de 7.875 po, course de 81 mm pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575682
N° MFRRPS154

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,740.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur rétractée
    7.875 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4.125 po
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Numéro de pièce du coupleur
    9798
  • Capacité du cylindre
    15 tonnes
  • Numéro de pièce du cylindre
    C154C
  • Style cylindre
    Série C
  • Type de cylindre
    Action unique
  • Courses de poignée pour étendre complètement le cylindre
    81
  • Numéro de pièce du tuyau
    9756
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Numéro de pièce de la pompe
    P55
  • Vitesse de la pompe
    Vitesse unique
  • Type d’ensemble
    Ensemble bouteille et pompe

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE RPS154 , CYLINDRE ET POMPE
  • Ensembles de cylindres et de pompes assortis avec précision pour une vaste gamme d’applications
  • Comprend les raccords nécessaires, les coupleurs et le tuyau de 6 pi
  • Il est recommandé d’utiliser une jauge et un adaptateur de montage de jauge