Motion
RPS1002

POWER TEAM
RPS1002

Cylindre court de 100 tonnes avec pompe à deux vitesses P59 - 2.250 po. course, 5.500 po. hauteur rétractée, 172 courses pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575696
N° MFRRPS1002
Prix5,627.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
RPS1002

Cylindre court de 100 tonnes avec pompe à deux vitesses P59 - 2.250 po. course, 5.500 po. hauteur rétractée, 172 courses pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575696
N° MFRRPS1002

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,627.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur rétractée
    5.500 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.250 po
  • Poids
    81.00 lb

Détails

  • Numéro de pièce du coupleur
    9798
  • Capacité du cylindre
    100 tonnes
  • Numéro de pièce du cylindre
    RSS1002
  • Style cylindre
    Court
  • Type de cylindre
    Action unique
  • Courses de poignée pour étendre complètement le cylindre
    172
  • Numéro de pièce du tuyau
    9756
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Numéro de pièce de la pompe
    P59
  • Vitesse de la pompe
    Deux vitesses
  • Type d’ensemble
    Ensemble bouteille et pompe

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE RPS1002 , CYLINDRE ET POMPE
  • Ensembles de cylindres et de pompes assortis avec précision pour une vaste gamme d’applications
  • Comprend les raccords nécessaires, les coupleurs et le tuyau de 6 pi
  • Il est recommandé d’utiliser une jauge et un adaptateur de montage de jauge
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon