Motion
64759 MASQUE VERT 401+/233 12MM X 55M VRAC HAUTE PERFORMANCE

3M
64759 GREEN MASKING 401+/233 12MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK

Ruban de masquage et de peintre - 60.14 verges de long, 18 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI05576512
N° MFR64759 GREEN MASKING 401+/233 12MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK
Prix7.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64759 GREEN MASKING 401+/233 12MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK

Ruban de masquage et de peintre - 60.14 verges de long, 18 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI05576512
N° MFR64759 GREEN MASKING 401+/233 12MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Poids
    0.271 lb
  • Largeur
    0.47 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    - Masquage de préparation de peinture - Peinture et peinture - Masquage pour peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115647598
  • CUP_NON
    00051115647598

Aperçu

Description du fabricant
64759 MASQUE VERT 401+/233 12MM X 55M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement en une seule pièce sans résidu adhésif
  • Reste en place autour des coins, sur les contours et les surfaces irrégulières
  • Résiste à l’écoulement de la peinture pour aider à créer des lignes de peinture nettes
  • L’endos vert améliore la visibilité et la précision pendant le masquage de peinture
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 121 °C/ 250 °F pendant 30 minutes dans les opérations de cuisson de peinture