Motion
NNF 5026  ADA-2LSV

SKF
NNF 5026 ADA-2LSV

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, complément complet - Droit, DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 95 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI05576612
N° MFRNNF 5026 ADA-2LSV
Prix6,133.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NNF 5026 ADA-2LSV

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, complément complet - Droit, DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 95 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI05576612
N° MFRNNF 5026 ADA-2LSV
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
Prix6,133.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    95 mm
  • Poids
    22.85 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    1 bague extérieure, 2 bague intérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Rainure d’anneau à bouton-pression
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577722546
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    630 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    50
  • CUP_NON
    7316577722546

Aperçu

Description du fabricant
NNF 5026 ADA-2LSV