Motion
QMFY26J415ST

TIMKEN
QMFY26J415ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 4.9375 po , collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05576640
N° MFRQMFY26J415ST
Prix6,442.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMFY26J415ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 4.9375 po , collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05576640
N° MFRQMFY26J415ST
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
Votre prix6,442.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    14.0000 po
  • Taille du boulon
    1.125 po
  • Alésage Diamètre  
    4.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    16.5000 po;419.10 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.04 po
  • Global Hauteur  
    6.7000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    16.5000 po
  • Largeur totale
    6.7000 po
  • Poids
    113.36 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22226
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMFY26J415S, bloc de bride ronde excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    170000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450075602
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    212000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450075602

Aperçu

Description du fabricant
QMFY26J415ST VERROU EXCENTRIQUE DE ROULEMENT
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion