Motion
6303-2RLD-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05577688
N° MFR6303-2RLD-C3
Prix28.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05577688
N° MFR6303-2RLD-C3
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
Prix28.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6303-2RLDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6303-2RLD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    730
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106004493

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6303-2RLDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL