Motion
6312-ZZD-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05577713
N° MFR6312-ZZD-C3
Prix123.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05577713
N° MFR6312-ZZD-C3
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
Prix123.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6312-ZZDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6312-ZZD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    823
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106946489

Aperçu

Description du fabricant
6312-ZZDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL