Motion
6314-2RLD-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI05577722
N° MFR6314-2RLD-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI05577722
N° MFR6314-2RLD-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6314-2RLDC3V2 BILLE BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6314-2RLD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 35 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6314-2RLD-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106967057

Aperçu

Description du fabricant
6314-2RLD-C3