Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur37 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6315-DC3V2 BILLE BRG
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6315-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 37 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant6315-C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106987215