Motion
SIB12
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI05577758
N° MFRSIB12
Prix51.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI05577758
N° MFRSIB12
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
Prix51.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3120 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    10 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6870 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    48672 lbf
  • Série
    SIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990010117

Aperçu

Description du fabricant
SIB12 ACIER INOXYDABLE SPHÉRIQUE À ROULEMENT À BILLES
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable traité thermiquement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer